https://www.bdiexpress.com/medias/INDWWEMOTORX-PEWTC-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoa055ODVPREF5TWpjek1qVTVOVFV3TDBsT1JGZFhSVTFQVkU5U1dGOVFSVmRVUTE4elVFaGZWRVZHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE1MmEwNTBiOWRkYTlkM2FmMDIzZjU3Njk5ZDFmOWQyOGJkZDQ2NWIxMWE4ZDBlNDhkYTZlOWZmZjY2NzliNDU
998767
交流电机
WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC
PEWWE10-18-215TC
WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC
描述
WORLDWIDE ELECTRIC PEWWE10-18-215TC
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.8" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
PEWWE10-18-215TC
BDI部件号
998767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/PEWWE10-18-215TC/p/998767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 5 |
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842530129321
重量 / Kilogram
81.087
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
215TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
193
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.8" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
21.8 英寸 | 553.72 毫米