https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22850729-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnNE55OHhNRE00T1RFek56Y3hPVE15Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakk0TlRBM01qbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGNjMDBkMjY3YTg3ZWEwNDhhNDBlOWQxM2U3YzY4MjM5NmI4YmU1YmUxNDI3Mzk3N2EwMzMxM2Y2ZWQ0NzQ3MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22850729-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnNE55OHhNRE00T1RFek56Y3hPVE15Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakk0TlRBM01qbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGNjMDBkMjY3YTg3ZWEwNDhhNDBlOWQxM2U3YzY4MjM5NmI4YmU1YmUxNDI3Mzk3N2EwMzMxM2Y2ZWQ0NzQ3MA
LEESON
LEESON
119428.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 119428.00
AC Motor; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3450/2850 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.81" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
119428.00
BDI部件号
22850729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/119428-00/p/22850729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720046951
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3450/2850
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.2 To 4/2 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
139
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3450/2850 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.81" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
7.81 英寸 | 198.374 毫米


