https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24535629-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobVppOHhNRE00T1RrNU16WXhPVFE0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpVMk1qbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTk2OTMyODYwNGRlYzM5YjExNWIyOTVkMmFkMWEzZWM4MTliYTgxMjg4ZGY0NjEwMmI4M2EyY2I1NjdhOGQ5MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24535629-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobVppOHhNRE00T1RrNU16WXhPVFE0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpVMk1qbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTk2OTMyODYwNGRlYzM5YjExNWIyOTVkMmFkMWEzZWM4MTliYTgxMjg4ZGY0NjEwMmI4M2EyY2I1NjdhOGQ5MQ
LEESON
LEESON
122108.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 122108.00
AC Motor; 1-1/2HP; 143JPV Frame Size; 3515/2935 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.6" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
122108.00
BDI部件号
24535629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/122108-00/p/24535629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720048689
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
143JPV
赫兹
60
同步RPM
3515/2935
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4/2 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Definite Purpose
重量/磅
25
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 143JPV Frame Size; 3515/2935 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.6" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
全长
8.6 英寸 | 218.44 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米


