https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25762922-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMk9DOHhNRE0yTkRjNE1qWTNNemsxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalUzTmpJNU1qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTNmMTdmZDI1MTcyZjhjMmIyYTVhMmNmZDY4ODEyZWMwZTMwMTAzNmZiMDU0NTNmZDc5OTRhN2EzZmI1ZWYwOA
25762922
传感器
SMC
SMC
PF3W540-04-1
SMC SMC
描述
SMC PF3W540-04-1 ; 气动元件/传感器
Water Flow Sensor; Digital; 2 Screen 3 Color Display; 5 to 40LPM Flow Rate; Rc1/2 Port; 1 to 5V Output; 3 Color Display; 1MPa Maximum Pressure
制造商部件号
SMC PF3W540-04-1
BDI部件号
25762922
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/PF3W540-04-1/p/25762922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02234
名称
Sensor
关键字串
Water Flow
产品明细
Water Flow Sensor
产品规格
Digital; 2 Screen 3 Color Display; 5 to 40LPM Flow Rate; Rc1/2 Port; 1 to 5V Output; 3 Color Display; 1MPa Maximum Pressure
详细描述
Water Flow Sensor; Digital; 2 Screen 3 Color Display; 5 to 40LPM Flow Rate; Rc1/2 Port; 1 to 5V Output; 3 Color Display; 1MPa Maximum Pressure