https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25149251-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmc1T1M4eE1EVXdOekV3TmpFeU16Z3dOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhORGt5TlRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZjVlODBlZTUzM2M0MTk0OTM3MWUwNDY4ZTY0MDM2YjY0YjIyMjBlODY2YjhmMjkzNWY0NWYyYjFmZTRiMTk2
27570576
电线和连接器
IGUS
IGUS
CF140US-07-12
IGUS IGUS
描述
IGUS CF140US-07-12
Control Cable; 18 AWG; 7 Conductor; 600V Voltage; 0.57" Nominal Outside Diameter; Gray Color; PVC Jacket
制造商部件号
CF140US-07-12
BDI部件号
27570576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/CF140US-07-12/p/27570576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02362
名称
Cable
关键字串
Control
产品明细
Control Cable
产品规格
18 AWG; 7 Conductor; 600V Voltage; 0.57" Nominal Outside Diameter; Gray Color; PVC Jacket
详细描述
Control Cable; 18 AWG; 7 Conductor; 600V Voltage; 0.57" Nominal Outside Diameter; Gray Color; PVC Jacket