27572067
螺纹连接
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
48C368CB5
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 48C368CB5
Conveyor Bolt; 3/4"-10 UNC Thread Diameter; 5-3/4" Thread Length; Grade 5
制造商部件号
48C368CB5
BDI部件号
27572067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/48C368CB5/p/27572067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Bolt
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Bolt
产品规格
3/4"-10 UNC Thread Diameter; 5-3/4" Thread Length; Grade 5
详细描述
Conveyor Bolt; 3/4"-10 UNC Thread Diameter; 5-3/4" Thread Length; Grade 5