https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21446383-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoak1TODVPREkxTVRNME5EUTBOVGMwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEwTmpNNE0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjAyZTk2MDIxNDViZGRkNThmMDUyYjI1NzMzNDA2NDc1MjRhZjk4ODI0ZjExNzJmZjRjYjcxNWRlMDM2YTAy
21446345
配件/适配器
MERIT BRASS
MERIT BRASS
4006-200
MERIT BRASS MERIT BRASS
描述
MERIT BRASS 4006-200
Pipe Nipple; 3/8" Nominal MNPT X 2" LG; SCH 40/STD; Welded; 304/304L Stainless Steel; Domestic
制造商部件号
4006-200
BDI部件号
21446345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/4006-200/p/21446345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0671404026585
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
F02172
名称
Nipple
关键字串
Pipe
产品明细
Pipe Nipple
产品规格
Pipe Nipple; 3/8" Nominal MNPT X 2" LG; SCH 40/STD; Welded; 304/304L Stainless Steel; Domestic
详细描述
Pipe Nipple; 3/8" Nominal MNPT X 2" LG; SCH 40/STD; Welded; 304/304L Stainless Steel; Domestic