https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-3604-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4TVM4eE1UQXdOREUwTWpReE9UazVPQzlKVGtSSFFWUkJVMU5aV0ZoZk16WXdORjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMzM2ODVkMzY4Nzk2ZmU0YjM1NmRiMTYzMGNmODVkNDYwMWFmNzgxNTdmZjU5ZmEyYmYxMTE5YjQxYTY5MjFk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-3604-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4TVM4eE1UQXdOREUwTWpReE9UazVPQzlKVGtSSFFWUkJVMU5aV0ZoZk16WXdORjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMzM2ODVkMzY4Nzk2ZmU0YjM1NmRiMTYzMGNmODVkNDYwMWFmNzgxNTdmZjU5ZmEyYmYxMTE5YjQxYTY5MjFk
GATES
GATES
3/8X100 CLEAN PW4000 ASSY YLW
GATES GATES
描述
GATES 3/8X100 CLEAN PW4000 ASSY YLW
Pressure Washer Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; 100FT Length; Yellow; 3/8" Swivel Male Both Ends; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
36040928
BDI部件号
28363265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-8X100-CLEAN-PW4000-ASSY-YLW/p/28363265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
20.2
最低订购量
1
EAN条码
770075848721
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Yellow
端部接头
3/8" Swivel Male Both Ends
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 275.9 Bar
典型用途
Commercial and Industrial Cleaning | Food Processing | Sanitation
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Wire Braided Reinforcement | 30" Hg Vacuum | 2.5" Bend Radius
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Pressure Washer
重量/磅
20
详细描述
Pressure Washer Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; 100FT Length; Yellow; 3/8" Swivel Male Both Ends; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure
外径
0.67 英寸 | 17.018 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

