对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 5/8INX10FT FLEXSTEEL FUTURA BLACK MSXMS
24572919 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/8INX10FT FLEXSTEEL FUTURA BLACK MSXMS

描述

CONTINENTAL 5/8INX10FT FLEXSTEEL FUTURA BLACK MSXMS

Hose Assembly; Petroleum; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; 10FT Length; Black; 5/8" MS X 5/8" MS; -40 To 140 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

5/8INX10FT FLEXSTEEL FUTURA BLACK MSXMS

BDI部件号
24572919

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256496691
重量 / Kilogram
2.417
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
10
长度 - 米
3.048
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
5/8" MS X 5/8" MS
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
4
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; 10FT Length; Black; 5/8" MS X 5/8" MS; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新