https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1236-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMU55OHhNVEF3TkRNd01EWTRPVFF6T0M5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TWpNMlgwSk1WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTYwZmFlYTZmMTNjNjQ3ODc4ODUwZmE2MDkzZGMxMzMwNzgyM2FiN2Q0YTdhZDkxMzgyMTgyY2I3MTY5Zjg1OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1236-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMU55OHhNVEF3TkRNd01EWTRPVFF6T0M5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TWpNMlgwSk1WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTYwZmFlYTZmMTNjNjQ3ODc4ODUwZmE2MDkzZGMxMzMwNzgyM2FiN2Q0YTdhZDkxMzgyMTgyY2I3MTY5Zjg1OQ
KURIYAMA
KURIYAMA
HS1236-08X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HS1236-08X100
Air Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 25/32" Outside Diameter; 100FT Length; Blue; 1/2" MNPT X 3/8" MNPT; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HS1236-08X100
BDI部件号
24458050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/HS1236-08X100/p/24458050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314137
重量 / Kilogram
7.26
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Air
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
端部接头
1/2" MNPT X 3/8" MNPT
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
重量/磅
16
详细描述
Air Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 25/32" Outside Diameter; 100FT Length; Blue; 1/2" MNPT X 3/8" MNPT; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.781 英寸 | 19.837 毫米


