https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-KK4PW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoa1pTOHhNVEF3TkRFMU1qTXhOVGt6TkM5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTMHMwVUZkZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMxNzY0NjU3OWFiOTU5YzM5YmVlMzZmZTdlMWNhYWNjY2M5NThhYWZhMGJmZjQ5NWYwMDU1M2VhYWIzYjEyNzI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-KK4PW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoa1pTOHhNVEF3TkRFMU1qTXhOVGt6TkM5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTMHMwVUZkZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMxNzY0NjU3OWFiOTU5YzM5YmVlMzZmZTdlMWNhYWNjY2M5NThhYWZhMGJmZjQ5NWYwMDU1M2VhYWIzYjEyNzI
26372091
软管组件
KURIYAMA
KURIYAMA
KK4PW08BKMMSX50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA KK4PW08BKMMSX50
Pressure Washer Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.76" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1/2" Rigid MNPT X 1/2" Swivel MNPT; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
KK4PW08BKMMSX50
BDI部件号
26372091
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/KK4PW08BKMMSX50/p/26372091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
18.85
最低订购量
1
EAN条码
82235322390
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
端部接头
1/2" Rigid MNPT X 1/2" Swivel MNPT
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
4000 PSI | 275.9 Bar
典型用途
High Pressure Cleaning Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.5" Bending Radius | High Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Pressure Washer
重量/磅
15
详细描述
Pressure Washer Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.76" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1/2" Rigid MNPT X 1/2" Swivel MNPT; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.76 英寸 | 19.304 毫米


