1093006
软管
GATES
GATES
12LOLGX25FT
GATES GATES
描述
GATES 12LOLGX25FT
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12LOLGX25FT
BDI部件号
1093006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12LOLGX25FT/p/1093006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053549249
重量 / Kilogram
3.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Engine | Industrial
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
32842280
重量/磅
6.87
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.06 英寸 | 26.924 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米