对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

5C5DX50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-C5D-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTODVNelk0TmpRMk16ZzFOamswTG1wd1p3fDExYzUzMGU5YzExZjBkMjdhYWI3MjI5NWU1YTFmY2M3NDhiMmE4NjJhZDQzMzFjYzYxY2I1N2FiMWZhYjA5N2M
1110015 软管 

GATES GATES

5C5DX50FT

描述

GATES 5C5DX50FT

Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5C5DX50FT

BDI部件号
1110015

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053341744
重量 / Kilogram
5.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Filtration Line | Gasoline and Turbocharger Oil Supply | Industrial | Power Steering | Tilt Cab Cylinder and Air Brake | Transmission Coolant Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 15 Inch | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36580007
重量/磅
11.1
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.58 英寸 | 14.732 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新