https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARHOSEXX-9AR1100-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhpT1M4eE1EY3pNVE0wTnpBNE16STVOQzlKVGtSSFFWSklUMU5GV0ZoZk9VRlNNVEV3TUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWU3YWY0YjA0ZGVmMWQ5ZDZiZmE5YWU3NDU1NGE2OGRhYjIyMWIwZjFlZTAyMDgyMTdiMmVjYzQ0ZDYxNjhiNg
26508431
软管
GARLOCK
GARLOCK
9AR1100-0300R
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 9AR1100-0300R
Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSIG Operating Pressure
制造商部件号
9AR1100-0300R
BDI部件号
26508431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/9AR1100-0300R/p/26508431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
EAN条码
191074602778
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
软管类型
Discharge
内层材料
Polyurethane
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-10 To 180 Deg F
工作压力
150 PSIG
典型用途
Discharge Abrasive Slurry | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Abrasion Resistant | Textile Reinforcement | Millable Polyurethane Yellow Tube | With ABRA-LINE Liner
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
1.4
详细描述
Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSIG Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.54 英寸 | 89.916 毫米