对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GR16SC-04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GR16SC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhtTVM4NU16WTROak00TlRVME1UUXlMbXB3Wnd8MDg4OWU1ZGVjNDJjYTg4MTI4ZjM1OGNlZTEyYTQ3OGY1YmMyMTJjYmE3ZDUyYmFiYjM3ZWJmMmI4YjQzOWJkMg
17991752 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

GR16SC-04

描述

CONTINENTAL GR16SC-04

Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI - 400 Bar Operating Pressure

制造商部件号

GR16SC-04

BDI部件号
17991752

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256361333
重量 / Kilogram
0.116
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5800 PSI | 400 Bar
典型用途
High Pressure Service
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 23200 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 2 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20494340
重量/磅
45
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI - 400 Bar Operating Pressure
外径
0.54 英寸 | 13.716 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新