https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-25721549-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhpWlM4eE1EazRORE0wTXpFME1qUXpNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qVTNNakUxTkRsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjI3YWU1ZjM3MTEzYTFkNzM0Y2E0MjA3NTVjMDU5MWQ1NzVlNDg3MWQwNzcwYzdkZGIxYzA1MjcyOTVhNDY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-25721549-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhpWlM4eE1EazRORE0wTXpFME1qUXpNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qVTNNakUxTkRsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjI3YWU1ZjM3MTEzYTFkNzM0Y2E0MjA3NTVjMDU5MWQ1NzVlNDg3MWQwNzcwYzdkZGIxYzA1MjcyOTVhNDY0
SMC
SMC
T1209W-100-X3
SMC SMC
描述
SMC T1209W-100-X3 ; 自动化产品/气管
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; White
制造商部件号
SMC T1209W-100-X3
BDI部件号
25721549
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/T1209W-100-X3/p/25721549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
White
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
220 PSI | 15 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
详细描述
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; White
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
内径
0.354 英寸 | 9 毫米


