https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8040G023-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoak5pOHhNRFl3TlRVMk9EVXlORE14T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREEwTUVjd01qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDFmNzZmMTE0Y2EwNGU0NjFlNmZjNjdiYjMwMDFjMmUyNmY2ZmI0MDc1ZmU4MTNhOGI5OGM4YzJmMWI5ZTAxYQ
20309614
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8040G023AC120/60 110/50D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO 8040G023 ; 阀/电磁阀
Shutoff Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 2 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
ASCO 8040G023
BDI部件号
20309614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8040G023AC120-60-110-50D/p/20309614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Shutoff | Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
2 PSI
工作压力范围
0 To 2 PSI
工作温度范围
32 To 125 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9.5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Gas Fluid | Direct Acting | Normally Closed | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Shutoff Solenoid
重量/磅
1.65
详细描述
Shutoff Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 2 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
4.49 英寸 | 114.05 毫米
全长
3.795 英寸 | 96.393 毫米
总宽
2.39 英寸 | 60.706 毫米