![VF5320-3DZ1-03T](/medias/INDSMCVALVEX-VF5-D-DBL-AC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMk5pOHhNRFl3TmpJME5EWTVNVGs1T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1kxWDBSZlJFSk1YMEZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3YWRlOWViNzk4MmU3ZWJlNDZmMDY3YTYwMDFlYTUxMTU1MDg2M2ZhMzAzNzFkNDE0NjkxZGE1ZjNjMzE2YmFl)
![VF5320-3DZ1-03T](/medias/INDSMCVALVEX-VF5-D-DBL-AC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMk5pOHhNRFl3TmpJME5EWTVNVGs1T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1kxWDBSZlJFSk1YMEZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3YWRlOWViNzk4MmU3ZWJlNDZmMDY3YTYwMDFlYTUxMTU1MDg2M2ZhMzAzNzFkNDE0NjkxZGE1ZjNjMzE2YmFl)
25709269
液压和气动阀门
SMC
SMC
VF5320-3DZ1-03T
SMC SMC
描述
SMC VF5320-3DZ1-03T
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VF5320-3DZ1-03T
BDI部件号
25709269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VF5320-3DZ1-03T/p/25709269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 37 |
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / gram
463
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
110/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2/1.9 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Exhaust Pilot | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Closed Center/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.89507
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
9.291 英寸 | 236 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米
总高
3.346 英寸 | 85 毫米