https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFR2200-DBL-WOPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaU9TOHhNRFl3TmpJMk1USXdOekEzTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pTTWpJd01GOUVRa3hmVjA5UVRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzgyODVkMjQ2ODZmYjQ4ZDljNTljMjM2MmU1MjlkMWE4Y2Y2NjQ1OWM0MjFmOWE2NmI4YjVkNzgzYTkxYjBkMQ
25812763
液压和气动阀门
SMC
SMC
VFR2200-4FZ
SMC SMC
描述
SMC VFR2200-4FZ
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VFR2200-4FZ
BDI部件号
25812763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VFR2200-4FZ/p/25812763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
220/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
15 To 130 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Internal Pilot | Plug In | Conduit Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.92594
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
5.933 英寸 | 150.7 毫米
总高
1.654 英寸 | 42 毫米
总宽
0.89 英寸 | 22.6 毫米