https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VNB3-WOB-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnM01DOHhNRFl3TmpNek9EazVPRE13TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWazVDTTE5WFQwSmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYTNhNWUyNDNlNGQzNTMyODZlZWIyMDBmZDY5ZjhiNmVmNzEyMDAwMzA2ZGU3ZDliNzNhYjI5NjJiNmYwZDNj
25713885
液压和气动阀门
SMC
SMC
VNB304B-20A
SMC SMC
描述
SMC VNB304B-20A
Flow Control Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 210 Deg F; Viton Seal; Bronze
制造商部件号
VNB304B-20A
BDI部件号
25713885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VNB304B-20A/p/25713885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/4" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 210 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Bronze
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.4 Cv Factor | 14MM Orifice Size | Air - Oil - Vacuum - Water Fluid | Air Operated | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
1.98416
详细描述
Flow Control Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 210 Deg F; Viton Seal; Bronze
总宽
1.969 英寸 | 50 毫米
全长
3.15 英寸 | 80 毫米
总高
3.622 英寸 | 92 毫米