https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VSS-VSR8-8-SS-WOB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnNE9DOHhNRFl3TmpZMU16a3pNVFUxTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE5UWDFaVFVqaGZPRjlUVTE5WFQwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTU2OTNjMWE4YWM3NjM1NjUxMjAzZDZkYTBlNjQxMjgyNmQ3MWUwOTU1MTRlNzBlMDA0Nzg4NTVhMWExMzUxNQ
25662734
液压和气动阀门
SMC
SMC
VSS8-6-FG-S-1Z-V1
SMC SMC
描述
SMC VSS8-6-FG-S-1Z-V1
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 232 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal
制造商部件号
VSS8-6-FG-S-1Z-V1
BDI部件号
25662734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VSS8-6-FG-S-1Z-V1/p/25662734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / gram
587
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
100/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
232 PSI
工作压力范围
15 To 232 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
密封类型
Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.8 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | External Individual Pilot Exhaust | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.342
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 232 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal
全长
6.024 英寸 | 153 毫米
总宽
1.614 英寸 | 41 毫米
总高
2.913 英寸 | 74 毫米