https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8327B002-WSNF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaE5pOHhNRGd3TXpjNU1USXpNekExTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TjBJd01ESmZWMU5PUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNjODkxYTFkYjJlOTVhMGIyMWEwYTlmM2E2ZGViYzhiMjJhODYwYzJhYTU2MGU1NjkyNmQyMDMxYjNkZjZlMjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8327B002-WSNF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaE5pOHhNRGd3TXpjNU1USXpNekExTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TjBJd01ESmZWMU5PUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNjODkxYTFkYjJlOTVhMGIyMWEwYTlmM2E2ZGViYzhiMjJhODYwYzJhYTU2MGU1NjkyNmQyMDMxYjNkZjZlMjY
ASCO VALVE
ASCO VALVE
WSNF8327B102DC110/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE WSNF8327B102DC110/DC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 140 PSI; -4 To 248 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
WSNF8327B102DC110/DC
BDI部件号
20715828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/WSNF8327B102DC110-DC/p/20715828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
140 PSI
工作压力范围
0 To 140 PSI
工作温度范围
-4 To 248 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.7 mm Orifice Size | Air - Water Fluid | Flameproof | 316 Stainless Steel Enclosure
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 140 PSI; -4 To 248 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
总宽
4.016 英寸 | 102 毫米
全长
3.819 英寸 | 97 毫米
总高
5.354 英寸 | 136 毫米

