https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25949376-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoa09TOHhNREl5T0RnMk5EUTRNek0xT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU1TkRrek56WmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MTM2ZDQ2ZTI1N2UyZWVhMjc5YTdjYjVjNDI5ZmUzMmFhZWUyOWU0ODU5ZGFhN2E1MWFkZWQzNDI5YTk0Y2MzZA
25949376
焊接产品
BAILEIGH INDUSTRIAL
BAILEIGH INDUSTRIAL
1021967
BAILEIGH INDUSTRIAL BAILEIGH INDUSTRIAL
描述
BAILEIGH INDUSTRIAL 1021967
STICK SMAW WELDER 120/230V 200A DUAL VOLTAGE INVERTER CSA
制造商部件号
1021967
BDI部件号
25949376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/1021967/p/25949376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
EAN条码
731325409161
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00360
详细描述
STICK SMAW WELDER 120/230V 200A DUAL VOLTAGE INVERTER CSA