https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25948389-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJobE55OHhNREl5T0RnMU5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU1TkRnek9EbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZDQ4OWVkYjFiMzEwM2FhNmRhZDZiZmQ2ZDk4NzI4NTIyYTlkNjE1MWMxNmZjZjUwMmMwMzYzN2I3Yzc2MjFiYw
25948389
焊接产品
BAILEIGH INDUSTRIAL
BAILEIGH INDUSTRIAL
1021971
BAILEIGH INDUSTRIAL BAILEIGH INDUSTRIAL
描述
BAILEIGH INDUSTRIAL 1021971
TIG WELDER 120/230V 200A INVERTER SQUARE WAVE AC/DC PULSE W/ REGULATOR FOOT PEDAL 12' TORCH
制造商部件号
1021971
BDI部件号
25948389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/1021971/p/25948389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
EAN条码
731325395136
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00360
详细描述
TIG WELDER 120/230V 200A INVERTER SQUARE WAVE AC/DC PULSE W/ REGULATOR FOOT PEDAL 12' TORCH