22853225
丝杠螺母
NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SBN3258
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SBN3258
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 4" Thread Diam; 1" Thread Lead; 4" Ball Circle Diam; 5-7/8" Outside Diam; 12-19/32" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
制造商部件号
SBN3258
BDI部件号
22853225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SBN3258/p/22853225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
24.27
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
183
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 3 External Circuit Return
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SBN3258
重量/磅
53.5
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 4" Thread Diam; 1" Thread Lead; 4" Ball Circle Diam; 5-7/8" Outside Diam; 12-19/32" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
全长
12.593 英寸 | 319.862 毫米
螺纹直径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺纹导程
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
滚珠分布圆直
4英寸 | 101.6毫米