1190622
方导轨总成
NSK
NSK
MCM05020H05K00
NSK NSK
描述
NSK MCM05020H05K00
Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MCM; 330MM Rail Length; 48.6MM Rail Width; 382MM OA Length; 49MM OA Width; 40MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Ball Screw; 200MM Stroke Length; 50MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
制造商部件号
MCM05020H05K00
BDI部件号
1190622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/MCM05020H05K00/p/1190622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176504648
重量 / Kilogram
2.1
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Nut Profile
滑块/导轨数量
1
系列
MCM
材料
Stainless Steel
滚珠丝杠 是/否
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Grade | Fluoride Low Temperature Chrome Plated | AS2 Grease | K1 Lubrication Unit
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Nut Linear
制造商货号
MCM05020H05K00
重量/磅
4.409
详细描述
Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MCM; 330MM Rail Length; 48.6MM Rail Width; 382MM OA Length; 49MM OA Width; 40MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Ball Screw; 200MM Stroke Length; 50MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
总宽
1.929 英寸 | 49 毫米
滚珠丝杠导程
0.197 英寸 | 5 毫米
全长
15.039 英寸 | 382 毫米
滚珠丝杠直径
0.472 英寸 | 12 毫米
安装孔中心
1.969英寸 | 50毫米
导轨长
12.992英寸 | 330毫米
总高
1.575 英寸 | 40 毫米
导轨宽
1.913英寸 | 48.6毫米
行程长度
7.874 英寸 | 200 毫米
安装孔直
0.177英寸 | 4.5毫米