https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-OPN162536OH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk9DOHhNRFEzT0RrNE5EWTFPRGszTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZUMUJPTVRZeU5UTTJUMGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA1OTk5MzQwODgwMjkzOTcwZmJlZjk1ODY3ZjYxOTFlOGU3MWNmNzY5ZWZkNTliNjJiNWJmZWVhZGY1ZDVjMWU
853937
未安装轴承
THOMSON
THOMSON
OPN487296-OH
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON OPN487296-OH
3" Bore; 4-1/2" Outside Diamter; 6" Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
OPN487296-OH
BDI部件号
853937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/OPN487296-OH/p/853937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486243182
重量 / Kilogram
3.31
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | With Oil Hole | For Continuously Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
OPN487296-OH
重量/磅
7.33
详细描述
3" Bore; 4-1/2" Outside Diamter; 6" Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Self Aligning
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
长度
6 英寸 | 152.4 毫米