https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25118743-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmc0WWk4eE1EVXdOek13TlRRMU1UVTFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNVGczTkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZjYyMGI1NzkyZDIyZWM0M2FhZGI0M2YxZTUxMDVmMmJlZTM1ZThmMzk5Y2Q1Yjg5M2E0YWE0Y2VkNjNjYWVm
25118742
导轨
NSK
NSK
N1S200280-Z
NSK NSK
描述
NSK N1S200280-Z
Profile Rail; 20MM Nominal Size; 280MM Length; 20MM Width; 15.5MM Height; 60MM Pitch Length; Slight Preload
制造商部件号
N1S200280-Z
BDI部件号
25118742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/N1S200280-Z/p/25118742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661017579
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
名称
Rail
关键字串
Profile
产品明细
Profile Rail
产品规格
20MM Nominal Size; 280MM Length; 20MM Width; 15.5MM Height; 60MM Pitch Length; Slight Preload
详细描述
Profile Rail; 20MM Nominal Size; 280MM Length; 20MM Width; 15.5MM Height; 60MM Pitch Length; Slight Preload