21986328
输送机配件
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4CID
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4CID
Flanged Conveyor Inlet; Detachable Flanged Conveyor Inlet; 4 IN Flanged Cnyr Detachable Inlet; Use: Screw Conveyor; Steel
制造商部件号
4CID
BDI部件号
21986328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/4CID/p/21986328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
EAN条码
0697950521602
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flanged Conveyor Inlet
部件描述
Detachable Flanged Conveyor Inlet
尺寸
4 IN Flanged Cnyr Detachable Inlet
用于
Screw Conveyor
材料
Steel
其它特点
Flanged Conveyor Trough Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Inlet
关键字串
Flanged Conveyor
详细描述
Flanged Conveyor Inlet; Detachable Flanged Conveyor Inlet; 4 IN Flanged Cnyr Detachable Inlet; Use: Screw Conveyor; Steel