https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPACSRYX-LGPD-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhrTVM4eE1EYzJOemsyT1RreE1EZ3hOQzlKVGtSUVVsQkJRMU5TV1ZoZlRFZFFSRjlRVEZsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmJmYTY5M2EzZjQ4ZWEyOWMzNjYyMTdjMzlhMDkyMTdjOTkyZjMwMjI1OWQzMzBhY2VjN2RiNDFiMjY2NWU0
23165808
输送机配件
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
CL500-09
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY CL500-09
Lagging Pad; Craft-Lag Lagging Pad; 72 IN L; Use: 9 Inch Dia Drum Conveyor Pulley; SBR
制造商部件号
CL500-09
BDI部件号
23165808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CL500-09/p/23165808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Lagging Pad
部件描述
Craft-Lag Lagging Pad
尺寸
72 IN L
用于
9 Inch Dia Drum Conveyor Pulley
材料
SBR
其它特点
60 Durometer | Field Replaceable Pad
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pad
关键字串
Lagging Drum Pulley
制造商货号
CL500-09
重量/磅
14
详细描述
Lagging Pad; Craft-Lag Lagging Pad; 72 IN L; Use: 9 Inch Dia Drum Conveyor Pulley; SBR