341939
输送机配件
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-203TC-12
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-203TC-12
Transition Cap Assembly; Transition Cap Assembly; 0.14 IN Dia X 2.08 IN W X 3.32 IN H | 0.5 IN Rod; Use: Guide Rail; Polyamide
制造商部件号
VG-203TC-12
BDI部件号
341939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-203TC-12/p/341939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 23 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405170391
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transition Cap Assembly
部件描述
Transition Cap Assembly
尺寸
0.14 IN Dia X 2.08 IN W X 3.32 IN H | 0.5 IN Rod
用于
Guide Rail
材料
Polyamide
其它特点
Stainless Steel Eyelet and Nut | For Use on VG-203L Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Assembly
关键字串
Transition Cap
制造商货号
VG-203TC-12
制造商内部编号
VG-203TC-12
重量/磅
0.36
详细描述
Transition Cap Assembly; Transition Cap Assembly; 0.14 IN Dia X 2.08 IN W X 3.32 IN H | 0.5 IN Rod; Use: Guide Rail; Polyamide