https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-QDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoaU55OHhNREk1TnpnM01Ua3lOVEkzT0M5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZVVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTQwNGFhOThkYzAxZDUwMmQ5NDNhM2JjNjFjMjk0NWU4ZGFlMWQyYWFmNzgyYWRjNzM0ODJkNTgyODdkNGJhYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-QDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoaU55OHhNREk1TnpnM01Ua3lOVEkzT0M5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZVVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTQwNGFhOThkYzAxZDUwMmQ5NDNhM2JjNjFjMjk0NWU4ZGFlMWQyYWFmNzgyYWRjNzM0ODJkNTgyODdkNGJhYw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CQW36044X40
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CQW36044X40
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; MXT40 Bushing; Quarry Duty; 36" Pulley Diameter; 2-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 2-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CQW36044X40
BDI部件号
17797838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CQW36044X40/p/17797838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950564074
重量 / Kilogram
512.11
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT40
等级
Quarry Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
1129
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; MXT40 Bushing; Quarry Duty; 36" Pulley Diameter; 2-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 2-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米
衬套孔径范围
2-3/16 To 3-15/16 英寸 | 55.575 To 100.025 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
36英寸 | 914.4毫米
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米

