21843343
顶板链
UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
41D1873K0600G
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. 41D1873K0600G
Plate Top Chain; 1873; Plastic with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-1/4" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 1.14" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
41D1873K0600G
BDI部件号
21843343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/41D1873K0600G/p/21843343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02290
链规格
1873
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Color; Snap-On
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 1873; Plastic with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-1/4" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 1.14" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链宽
6 英寸 | 152.4 毫米
底座宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
1.14 英寸 | 28.956 毫米