

REXNORD
REXNORD
NS7700-21T 1-7/16IN PLN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS7700-21T 1-7/16IN PLN
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
NS7700-21T 1-7/16IN PLN
BDI部件号
24071089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS7700-21T-1-7-16IN-PLN/p/24071089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699415186
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028591
重量/磅
0.97
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
6.71 英寸 | 170.434 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
6.72 英寸 | 170.688 毫米