https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25848017-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoak15OHhNRE13Tnpjd09UZ3lPVEUxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU0TkRnd01UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGU2MjYyNThiMmYzYzhjODM1ZjFmNTk3MTZkMmNlZmFkNzAxMGI2MWE2MzZhM2UxN2QwZTQ1MzJhM2NlZWU2YQ
25848017
机械传动
IGUS
IGUS
10.025.075.0
IGUS IGUS
描述
IGUS 10.025.075.0
Cable Carrier; 25MM Inner Width; 75MM Bending Radius; 1006MM Length; 23MM External Height; Non-Openable Frame; 10 Series
制造商部件号
10.025.075.0
BDI部件号
25848017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/10-025-075-0/p/25848017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Carrier
关键字串
Cable
产品明细
Cable Carrier
产品规格
25MM Inner Width; 75MM Bending Radius; 1006MM Length; 23MM External Height; Non-Openable Frame; 10 Series
详细描述
Cable Carrier; 25MM Inner Width; 75MM Bending Radius; 1006MM Length; 23MM External Height; Non-Openable Frame; 10 Series