https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-FL-SFP-TRP-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnelpDOHhNRE13T0RneE56UXlNRE14T0M5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVTBaUVgxUlNVRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxOWZiOTVmM2FjYTgzYzkyYzJiMGVjMjBhYTI2ZjUzNjkwNTI2ODllYWEyZTVlZjU2NzQwZDdmNjFjOGUxNDg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-FL-SFP-TRP-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnelpDOHhNRE13T0RneE56UXlNRE14T0M5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVTBaUVgxUlNVRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxOWZiOTVmM2FjYTgzYzkyYzJiMGVjMjBhYTI2ZjUzNjkwNTI2ODllYWEyZTVlZjU2NzQwZDdmNjFjOGUxNDg
26275045
皮带传动装置
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
11MP025MSFP3
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 11MP025MSFP3
SYNCHRONOUS PULLEY 3 MM BORE POLYCARBONATE
制造商部件号
11MP025MSFP3
BDI部件号
26275045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/11MP025MSFP3/p/26275045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
1
EAN条码
00195057204300
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
SYNCHRONOUS PULLEY 3 MM BORE POLYCARBONATE
