

26272851
皮带传动装置
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
72MP025MSFP8
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 72MP025MSFP8
SYNCHRONOUS PULLEY 8 MM BORE POLYCARBONATE
制造商部件号
72MP025MSFP8
BDI部件号
26272851
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/72MP025MSFP8/p/26272851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.03
最低订购量
1
EAN条码
00195057204522
Product Group - BDI
M02316
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.03
详细描述
SYNCHRONOUS PULLEY 8 MM BORE POLYCARBONATE