https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
1091325
Poly-V带
GATES
GATES
1120L20 ; PL2845-20
GATES GATES
描述
GATES 1120L20 ; PL2845-20
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 112" Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
1120L20 ; PL2845-20
BDI部件号
1091325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1120L20-;-PL2845-20/p/1091325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053620283
重量 / Kilogram
2.77
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
20 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1120L20
制造商内部编号
9173-11220
重量/磅
6.44
详细描述
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 112" Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
带节距长度
112 英寸 | 2,844.8 毫米

