https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE1TOHhNRFF3T0RrMk16TXdPVFU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNjZDIwZDBhNjBjMTM1YTJhZWVjNmFhMDM0NDVkYjlkNGFlODdiNjdiOTYxM2FhMDg4Zjg3YjQ0Yzk0YWZlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE1TOHhNRFF3T0RrMk16TXdPVFU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNjZDIwZDBhNjBjMTM1YTJhZWVjNmFhMDM0NDVkYjlkNGFlODdiNjdiOTYxM2FhMDg4Zjg3YjQ0Yzk0YWZlOA
GATES
GATES
120J6
GATES GATES
描述
GATES 120J6
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 12" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
120J6
BDI部件号
1091950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/120J6/p/1091950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053844061
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
6 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Micro-V
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
917101206
重量/磅
0.045
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 12" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米
带节距长度
12 英寸 | 304.8 毫米

