https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneFlTOHhNRGN4TVRJek5qY3dOak16TkM5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjVlODJhODM2YmYxMTMxMjhjNzMzOGY5MmZlNmU3OWI4ZjA0ZGE4MjA3ZTZmMTg5YmMyZWIyYWE1NWFlODhmYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneFlTOHhNRGN4TVRJek5qY3dOak16TkM5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjVlODJhODM2YmYxMTMxMjhjNzMzOGY5MmZlNmU3OWI4ZjA0ZGE4MjA3ZTZmMTg5YmMyZWIyYWE1NWFlODhmYg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
320J3 ; PJ813-3
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 320J3 ; PJ813-3
Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 32" Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
320J3 ; PJ813-3
BDI部件号
397929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/320J3-;-PJ813-3/p/397929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256077111
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
320J3
重量/磅
0.06
详细描述
Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 32" Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
32 英寸 | 812.8 毫米
带宽
0.281 英寸 | 7.137 毫米

