https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
1104743
Poly-V带
GATES
GATES
360J13 ; PJ914-13
GATES GATES
描述
GATES 360J13 ; PJ914-13
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 36" Belt Pitch Length; 1-7/32" Belt Width; 13 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
360J13 ; PJ914-13
BDI部件号
1104743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/360J13-;-PJ914-13/p/1104743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053517347
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
13 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
360J13 PJ914-13
制造商内部编号
9171-03613
详细描述
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 36" Belt Pitch Length; 1-7/32" Belt Width; 13 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.219 英寸 | 30.963 毫米
带节距长度
36 英寸 | 914.4 毫米

