https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE1TOHhNRFF3T0RrMk16TXdPVFU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNjZDIwZDBhNjBjMTM1YTJhZWVjNmFhMDM0NDVkYjlkNGFlODdiNjdiOTYxM2FhMDg4Zjg3YjQ0Yzk0YWZlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE1TOHhNRFF3T0RrMk16TXdPVFU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNjZDIwZDBhNjBjMTM1YTJhZWVjNmFhMDM0NDVkYjlkNGFlODdiNjdiOTYxM2FhMDg4Zjg3YjQ0Yzk0YWZlOA
GATES
GATES
410J6 ; PJ1041-6
GATES GATES
描述
GATES 410J6 ; PJ1041-6
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 41" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
410J6 ; PJ1041-6
BDI部件号
1408516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/410J6-;-PJ1041-6/p/1408516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053280470
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
410J6
制造商内部编号
9171-04106
重量/磅
0.14
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 41" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
41 英寸 | 1,041.4 毫米
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米

