https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-4BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmc1WWk4eE1ETTNNek01TmpFd016RTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlVFeFpWbDgwUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDgwMjU5OWI5YjMzOWY4N2FhMjI2N2E2MDIxY2U1ZjhjZWFiODUyMTViMWYyMDc1MDlhMmVjYWFmY2YzNmE3Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-4BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmc1WWk4eE1ETTNNek01TmpFd016RTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlVFeFpWbDgwUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDgwMjU5OWI5YjMzOWY4N2FhMjI2N2E2MDIxY2U1ZjhjZWFiODUyMTViMWYyMDc1MDlhMmVjYWFmY2YzNmE3Ng
OPTIBELT
OPTIBELT
4PK1560 ; PK1560-4
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 4PK1560 ; PK1560-4
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1560MM Belt Pitch Length; 14.24MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4PK1560 ; PK1560-4
BDI部件号
1077583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/4PK1560-;-PK1560-4/p/1077583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486822427
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.144
详细描述
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1560MM Belt Pitch Length; 14.24MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.561 英寸 | 14.24 毫米
带节距长度
61.417 英寸 | 1560 毫米

