https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFBLTXXX-PLYV-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJobU9DOHhNRE13T0RjNU1qUTFNVEV3TWk5SlRrUkNUVVpDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MlFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY2NTkzY2M1ODEyMzVlZjUzM2JmNzBiMWQ4ZmM2Y2M4ZjM4ZDk0NWI1YzljNTk2NzcyMDYxYTQ3NWUwZGI4M2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFBLTXXX-PLYV-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJobU9DOHhNRE13T0RjNU1qUTFNVEV3TWk5SlRrUkNUVVpDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MlFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY2NTkzY2M1ODEyMzVlZjUzM2JmNzBiMWQ4ZmM2Y2M4ZjM4ZDk0NWI1YzljNTk2NzcyMDYxYTQ3NWUwZGI4M2M
22721552
Poly-V带
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
520J6
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 520J6
Belt, Poly-V; J; 3/32" Pitch; 52" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
520J6
BDI部件号
22721552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/520J6/p/22721552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057084711
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.16
详细描述
Belt, Poly-V; J; 3/32" Pitch; 52" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
52 英寸 | 1320.8 毫米
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米

