https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVpDOHhNRE13T0RjNU1qRTRPRGsxT0M5SlRrUkNUVVpDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTZhMmQ3NWRkODc4MGQyOTY4YTIzODUxZTRjNTZjZjYxNWQyZTkxYWFkMWYwZDM4NTZmZDNmZWY4YzQ1MmM5ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVpDOHhNRE13T0RjNU1qRTRPRGsxT0M5SlRrUkNUVVpDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTZhMmQ3NWRkODc4MGQyOTY4YTIzODUxZTRjNTZjZjYxNWQyZTkxYWFkMWYwZDM4NTZmZDNmZWY4YzQ1MmM5ZQ
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
85J16
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 85J16
Belt, Poly-V; J; 3/32" Pitch; 8-1/2" Belt Pitch Length; 1.504" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
85J16
BDI部件号
22732016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/85J16/p/22732016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057010222
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
16 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.06
详细描述
Belt, Poly-V; J; 3/32" Pitch; 8-1/2" Belt Pitch Length; 1.504" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.504 英寸 | 38.202 毫米
带节距长度
8.5 英寸 | 215.9 毫米

