https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
990L18 ; PL2515-18
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 990L18 ; PL2515-18
Poly-V Belt; L; 3/16 Inch Pitch; 99" Belt Pitch Length; 3-3/8" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
990L18 ; PL2515-18
BDI部件号
409345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/990L18-;-PL2515-18/p/409345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256263521
重量 / Kilogram
2.043
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
18 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
990L18
重量/磅
4.5
详细描述
Poly-V Belt; L; 3/16 Inch Pitch; 99" Belt Pitch Length; 3-3/8" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.375 英寸 | 85.725 毫米
带节距长度
99 英寸 | 2,514.6 毫米

