https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-XLUG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd6TVM4eE1EYzJPVFUzTWpJNU9EYzRNaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlZVEZWSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDQ0YWUyYjc4YjJlZGNmYTIzY2JmZjgyOTc4OGFhMzIxZTA0YjlkMjQ5OTg4ZjA3NmM1ODU0Nzk0ZmFmNmM2MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-XLUG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd6TVM4eE1EYzJPVFUzTWpJNU9EYzRNaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlZVEZWSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDQ0YWUyYjc4YjJlZGNmYTIzY2JmZjgyOTc4OGFhMzIxZTA0YjlkMjQ5OTg4ZjA3NmM1ODU0Nzk0ZmFmNmM2MQ
BANDO
BANDO
396XL037UG
BANDO BANDO
描述
BANDO 396XL037UG
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 39.6" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
396XL037UG
BDI部件号
142134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/396XL037UG/p/142134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717308087
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
396XL037UG
重量/磅
0.031
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 39.6" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
带节距长度
39.6 英寸 | 1005.84 毫米

