https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-3M-5M-8M-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpT0M4eE1ERTJORFExTlRBME56RTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTh6VFY4MVRWODRUVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZmM5ZDEyZWM0YThhMDk2YzVhNGM2Mjg5YzFkNjU5YWVlZmUyY2U2MDFkOTU1MjRlNDkzY2JmMzQ2MDdkNzdjYQ
24760303
同步带(英制和公制)
SKF
SKF
PHG 900-5M-S450
SKF SKF
描述
SKF PHG 900-5M-S450
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 900MM Pitch Length; 450MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG 900-5M-S450
BDI部件号
24760303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/PHG-900-5M-S450/p/24760303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575225766
重量 / Kilogram
1.563
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 900MM Pitch Length; 450MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
17.717 英寸 | 450 毫米
带节距长度
35.433 英寸 | 900 毫米