https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-2BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobU1pOHhNRFF3T0RrMU5ERXpORFUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4eVFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDZiODZlNDkwYmNlNjEzMzdkNDdiZDI1NzBmMzU0NGNkN2U4ZjM4NzJkNzlmMjhhMWVlNmQ4YWY5ZDliN2NiYg
1099060
V型带
GATES
GATES
2/B150
GATES GATES
描述
GATES 2/B150
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 153" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
2/B150
BDI部件号
1099060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-B150/p/1099060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053230642
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2/B150 ; 2/17X3810Li
制造商内部编号
9093-2150
重量/磅
5.32
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 153" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
传动带外侧长度
153 英寸 | 3886.2 毫米