https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNU5TOHhNRFF3T0RrMk5qRXlOelkwTmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw4MVRWODNUVjh4TVUxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YmU1ZDVkNDI2MjViMGM3NzhkMjg1M2RhNWE3OWE1MzBmYzA0NDY1MTIwZTg4YjkxYjMwM2IwZThjYWMzMWMw
1105331
V型带
GATES
GATES
3M462
GATES GATES
描述
GATES 3M462
V-Belt; 3M Series; 462MM Belt Outside Length; 3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
3M462
BDI部件号
1105331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3M462/p/1105331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053266351
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3M
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3M462
重量/磅
0.01
详细描述
V-Belt; 3M Series; 462MM Belt Outside Length; 3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
传动带外侧长度
18.189 英寸 | 462 毫米
带宽
0.118 英寸 | 3 毫米